3M™ voorfilter en voorfilterhouder SC-6601

Artikelnummer: 7100236853
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Voorfilter motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100236853
EAN/GTIN 04054596825963
Nummer fabrikant 7100236853
L-nummer L01110 577

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ voorfilter en voorfilterhouder SC-6601 is ons voorfilter- en padpakket voor langere gebruiksduur van filters uit 3M™ DT-serie door grotere deeltjes te vangen die anders de filter kunnen verstoppen.

Kenmerk:

Voorfilters vangen grote deeltjes op en verlengen filtergebruik 3M™ DT-serie
Frequente voorfiltervervanging kan voor blijvend goede systeemprestatie zorgen
Weggooien bij verstopping of schade
Voorfilterhouders houden de voorfilter op zijn plaats op de filter
2 voorfilterhouders en 6 voorfilters