3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 115 mm x 10 mm, A VFN

Número de artículo: 7100233807
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 unidades
  • Pasos del pedido: 200 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH; Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB
Forma Forma redonda
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 10 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color marrón
Tipo de producto Muela abrasiva
Para material Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100233807
EAN / GTIN 04001895727290
Número del fabricante 7100233807
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ de corte rápido es el primer paso ideal en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. El material de red abierta de nuestros discos funciona sin calentarse y resiste el embozo para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos de manera uniforme ofrecen una alta tasa de corte y un acabado consistente. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies usan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida entre los profesionales del sector por su corte rápido y su larga vida útil. El abrasivo es resistente y duradero, y se fractura por sí mismo durante el uso para exponer bordes de corte frescos de manera continua para que el corte sea más eficaz: esto lo diferencia de los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgasta rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es resistente y duradero, y tiene una alta tasa de corte y baja retención de calor. Se usa ampliamente para el desbaste, lijado y acabado en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que mezclan abrasivos con nylon de material no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante la vida útil del producto. El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.

Ventaja:

  • La variedad de granos y tamaños de los abrasivos ofrecen un punto de inicio ideal para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado fino
  • El material de malla abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, por lo que ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado.
  • El disco adaptable acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.
  • Ideal para metal, composites, plástico y otros materiales
  • Sistema de colocación Hookit para cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Recomendación:

  • Úselo para un corte rápido y un primer paso eficaz en procesos de limpieza, homogeneización, desbarbado y acabado
  • Ideal para metal, composites, plástico y otros materiales