Pętla zabezpieczająca 3M™ Protecta® z taśmy poliamidowej, niebieska, 0,6 m, AM450/60

Nr art.: 7100231205
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Anschlagschlinge aus Polyamid-Gurtband; AM450/60
Liczba cięgien 1 szt.
Rodzaj produktu Pętla
Koniec liny/pętli Pętla
Materiał Poliamid
Norma EN 795

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100231205
EAN / GTIN 03660570023112
Numer producenta 7100231205
Numer L L01130 112160
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przenośne pętle kotwiące firmy 3M, wykonane z taśmy poliamidowej i stali ocynkowanej, znajdują szerokie zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Niektóre modele pętli umożliwiają „przeplecenie” i zapewniają w ten sposób bezpieczny i prosty sposób zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w pozycji nad głową, poza normalnym zasięgiem. Nasze pasy mocujące z taśmy poliamidowej są produkowane z wysokiej jakości materiałów i charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz trwałością podczas użytkowania w trudnych warunkach. Urządzenia mocujące stanowią podstawę większości systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Często się je pomija, ale są to kluczowe elementy, ponieważ zapewniają bezpieczne zamocowanie systemu w punkcie mocowania. Rodzaj urządzenia mocującego zależy od rodzaju wykonywanych prac. Istotne znaczenie ma również rodzaj materiału, w którym ma zostać wykonane mocowanie (w zależności od przeznaczenia oferujemy kotwy uniwersalne, stalowe, do betonu, dachowe lub specjalne), a także to, czy punkt mocowania ma być zamontowany na stałe, czy ruchomo, na stałe czy tymczasowo. Wszystkie muszą być zgodne z normą EN 795.

Zaleta:

  • Przenośny i wielokrotnego użytku
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Zalecany do stosowania w budownictwie, przemyśle ogólnym, górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, transporcie, sektorze usług komunalnych oraz w branży energetyki wiatrowej
  • Ten sprzęt ochronny jest przeznaczony do stosowania wraz z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (ŚOI)
  • Idealny do stosowania z osobistymi systemami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości wyposażonymi w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem
  • Kompaktowy i lekki
  • Trwałe i wszechstronne, wykonane z taśmy z poliestru i stali ocynkowanej
  • Wyrazisty kolor taśmy jest lepiej widoczny na miejscu
  • Pokrowiec ochronny z PVC zmniejsza zużycie w porównaniu z tradycyjną pętlą
  • Dostępne w wersji z stali ocynkowanej