Polyamidový popruh 3M™ Protecta®, modrý, 0,6 m , AM450/60

Artiklové číslo: 7100231205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Protecta® Anschlagschlinge aus Polyamid-Gurtband; AM450/60
Počet pramenů 1 ks
Druh produktu Smyčka
Konec lana/smyčky Smyčka
Materiál polyamid
Norma EN 795

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231205
EAN / GTIN 03660570023112
Číslo výrobce 7100231205
L-číslo L01130 112160
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přenosné kotevní popruhy 3M vyrobené z polyamidového popruhu a pozinkovaného ocel se používají v různých aplikacích. Některé verze popruhu umožňují „protáčení“, což poskytuje bezpečný a snadný způsob připojení pojistka proti pádu k horní poloze mimo normální rozsah. Naše polyamidové popruhy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají vysokou pevnost a odolnost při použití v drsném prostředí. Spací pomůcky jsou základem většiny systémů ochrany proti pádu. Často jsou přehlíženy, ale jsou kritickými součástmi, protože bezpečně připevňují váš systém k kotevnímu bodu. Typ zastavovacího zařízení závisí na práci, kterou je třeba provést. Je také důležité, ve kterém materiál kotvení má být provedeno (pro různé účely nabízíme univerzální/univerzální, ocel, beton, střechu nebo speciální kotvy) a zda kotevní bod by měl být instalován stacionární nebo mobilní, trvale nebo dočasně. Všechny musí být v souladu s normou EN 795.

Výhoda:

  • Mobilní a opakovaně použitelné
  • Kompaktní a lehký design
  • Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice
  • Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)
  • Ideální pro použití s osobními systémy ochrany proti pádu se zařízeními pro ochranu výšky
  • KOMPAKT a světlo
  • Odolný a všestranný, vyrobený z polyesterového popruhu a pozinkovaného ocel
  • Nápadná barva popruhu je na místě viditelnější
  • PVC ochranný kryt snižuje opotřebení ve srovnání s běžným praním
  • K dispozici v pozinkované ocel