Zařízení 3M™ Protecta® s výškou belay, záchranná, lano, 15,0 m , 3591002

Artiklové číslo: 7100230836
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Protecta®
Označení výrobce Protecta® Höhensicherungsgerät
Směrnice/označování Značka CE
Pás ne
Vodicí lano ano
Materiál vodicí lano Ocel
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
Poloha při použití Vertikální
S karabinkou ano
Materiál Hliník; Plast
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 360

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100230836
EAN / GTIN 00840779198894
Číslo výrobce 7100230836
L-číslo L01130 111975
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zařízení 3M™ Protecta® výškového ovládání (HSG) se rozšiřuje a zatahuje s uživatelem, zatímco uživatel vykonává svou pracovní úlohu. V případě pádu brzdný systém se snímačem rychlosti snižuje výšku poklesu a síly působící na uživatele na bezpečné hodnoty. Bezpečnostní lano navíc zůstává neustále napnuté, aby se snížilo riziko zapletení, zamotání a zakopnutí. Zda aplikace vyžaduje konfiguraci jednoho nebo dvou vláken, připojení k kotevnímu bodu nad hlavou nebo přímé připojení k bezpečnostnímu postroji: Pro různé aplikace je k dispozici několik modelů. Zařízení 3M™ Protecta® Height Belay je vybaveno integrovanou rukojetí pro přenášení, která usnadňuje přepravu HSG na místa.

Výhoda:

  • Rotační kotevní smyčka a karabina
  • hliník nebo termoplastické pouzdro
  • KOMPAKT a světlo
  • Horní otočný čep
  • K dispozici v různých konfiguracích, délkách bezpečnostních drátů a typech materiálů
  • Rychloupínací systém se snímačem otáček
  • Stohovatelný design pouzdra
  • nosnost 140 kg
  • CE certifikováno podle EN 360