Folia 3M™ Print Wrap IJ280, biała, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7100230078
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria IJ280
Oznaczenie producenta 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 50 m
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100230078
EAN / GTIN 00638060844380
Numer producenta 7100230078
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Twórz wysokiej jakości, przyciągające wzrok grafiki na pojazdy dzięki folii 3M™ Print Wrap IJ280. Nasza najlepsza folia do oklejania pojazdów została stworzona z myślą o wykonawcach, którzy oczekują wyjątkowej wydajności, jakości druku i produktywności. Ta folia do owijania jest niezwykle elastyczna i charakteryzuje się doskonałą odpornością na odklejanie. Produkt objęty jest gwarancją 3M™ MCS™ na całym świecie. Dzięki opatentowanemu klejowi oraz technologii 3M™ Comply™ v4 Air Release folia 3M™ Print Wrap IJ280 pomaga szybko i prawidłowo wykonać zadanie – już za pierwszym razem. Aby uzyskać rezultaty najwyższej jakości, należy połączyć tę folię Print Wrap z laminatem ochronnym 3M™ 8428G.

Zaleta:

  • Niezwykła wydajność i produktywność
  • Doskonała jakość druku
  • Wysoka elastyczność już przy niewielkim ogrzewaniu
  • Doskonała odporność na odrywanie
  • 3M™ Comply™ v4 Air Release pozwala na szybkie i łatwe usuwanie pęcherzyków powietrza oraz zapewnia równomierny wygląd
  • Nowy, opracowany specjalnie w tym celu klej zapewnia zoptymalizowaną przyczepność początkową, śliskość i możliwość ponownego pozycjonowania
  • Ochrona na całym świecie dzięki gwarancji 3M™ MCS™

Zalecenie:

  • Samochody
  • Samochód dostawczy
  • Transport publiczny
  • Ciężarówka
  • przyczepa
  • Inne pojazdy