Tisková zábal 3M™ IJ280, bílá, 1524 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100230078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada IJ280
Označení výrobce 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 50 m
Vlastnosti Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100230078
EAN / GTIN 00638060844380
Číslo výrobce 7100230078
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vytvářejte vysoce kvalitní a poutavou grafiku vozidla s fólií 3M™ IJ280. Naše nejlepší fólie pro automobilový průmysl je určena pro procesory, které očekávají výjimečný výkon, kvalitu tisku a produktivita. Tato tisková fólie je vysoce přizpůsobivá a nabízí vynikající odolnost proti odlupování. Je celosvětově chráněn systémem 3M™ MCS™ záruka. Díky patentovanému lepidlu a technologii uvolnění vzduchu 3M™ Comply™v4 vám fólie pro tisk 3M™ IJ280 pomůže rychle a správně provést vaši práci – poprvé. Chcete-li dosáhnout výsledků nejvyšší kvality, zkombinujte tuto fólii s ochranným laminátem 3M™ 8428G.

Výhoda:

  • Výjimečný výkon a produktivita
  • Vynikající kvalita tisku
  • Vysoce flexibilní i při nízké aplikaci tepla
  • Vynikající odolnost proti odlupování
  • Systém 3M™ Comply™v4 umožňuje rychlé a snadné odstraňování vzduchových bublin a rovnoměrný vzhled
  • Nové, interní vyvinuté lepidlo nabízí optimalizovanou počáteční přilnavost, kluzné vlastnosti a repozicionalitu
  • Celosvětově je chráněn systémem 3M™ MCS™ záruka

Doporučení:

  • Auta
  • Přepravců
  • Veřejná doprava
  • Nákladní vozidlo
  • Přívěsy
  • Ostatní vozidla