Taśma aluminiowa 3M™ 433, srebrna, 50 mm x 55 m, 0,09 mm

Nr art.: 7100228331
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
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
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 433
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -54 stopni
Maks. odporność na temperaturę 316 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100228331
EAN / GTIN 00638060407677
Numer producenta 7100228331
Numer L L01310 922
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma aluminiowa 3M™ 433 jest przeznaczona do obrąbek, łączenia i uszczelniania w różnych zastosowaniach, w których problemem są wysokie temperatury. Ta elastyczna taśma z miękkiego aluminium jest pokryta przezroczystym klejem silikonowym, który przylega do różnych trudnych materiałów i zapewnia mocne oraz niezawodne połączenie nawet w wysokich temperaturach. Ta taśma klejąca jest odporna na temperatury od -54°C do +316°C. Ponadto spełnione są wymagania dotyczące trudnopalności zgodnie z przepisami AR 25.853(a), a także wymagania dotyczące komponentów zatwierdzonych przez UL (nr referencyjny QQQW2.MH122798). Zalecane obszary zastosowania: • Odbłyśnik promieniowania w wysokich temperaturach • Łączenie folii aluminiowych przed wyżarzaniem • Mocowanie ostatniej warstwy zewnętrznej taśmy z wąskich rolek podczas znakowania metodą wyżarzania metalu • Powlekanie elementów grzejnych lub kabli służących do rozprowadzania ciepła

Zaleta:

  • Odporny na ogień, wilgoć, czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i działanie substancji chemicznych
  • Taśma przewodząca ciepło wspomaga odprowadzanie ciepła, chroniąc materiały wrażliwe na temperaturę
  • Może być stosowany w celu poprawy wydajności ogrzewania i chłodzenia
  • Ta miękka taśma klejąca na bazie folii aluminiowej dopasowuje się do zakrzywionych i nierównych powierzchni
  • Trudnopalny – spełnia wymagania określone w przepisach F.A.R.
  • 25.853(a)
  • Element zatwierdzony przez UL (nr referencyjny QQQW2.MH122798)

Zalecenie:

  • Stosować jako powłokę odbijającą ciepło wzdłuż lub nad izolacją