3M™ Cinta de Aluminio 433, Plata, , 50 mm x 55 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7100228331
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
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
Denominación del fabricante 3M™ Aluminiumklebeband 433
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. -54 grados
Resistencia a la temperatura máx. 316 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar
Características Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,09 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100228331
EAN / GTIN 00638060407677
Número del fabricante 7100228331
Número L L01310 922
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestra cinta de aluminio para altas temperaturas 433 de 3M™ se ha diseñado para ofrecer buen rendimiento en diversas aplicaciones de cosido, empalme y sellado donde las altas temperaturas son un aspecto a tomar en consideración. Esta cinta con soporte de aluminio incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión que se une a diversos sustratos difíciles y mantiene uniones sólidas y fiables, incluso a altas temperaturas. Esta cinta ofrece un excelente intervalo de rendimiento entre -54 °C y 316 °C, satisface los requisitos de resistencia al fuego de F.A.R. 25.853(a) y es un componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798). Aplicaciones recomendadas: • Aplicaciones de protección frente a altas temperaturas • Empalme de rollos gigantes de soporte de aluminio • Sujeción de la última vuelta de rollos de ancho reducido durante procesos de recocido de metal • Cobertura de elementos de calentamiento o cables de distribución de calor

Ventaja:

  • Resistente al fuego, a la humedad, a las condiciones climáticas, a la degradación por radiación UV y a agentes químicos
  • La cinta térmicamente conductora contribuye a disipar el calor para proteger materiales sensibles a la temperatura
  • Se puede usar para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento
  • El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares
  • Resistente al fuego, satisface los requisitos de F.A.R.
  • 25.853(a)
  • Componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798)

Recomendación:

  • Úselo como envolvente reflectante de calor a lo largo o sobre el aislamiento