{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Biały perłowy | |
| Seria | 3M™ Scotchcal™ IJ35 | |
| Oznaczenie producenta | Scotchcal™ Druckfolie IJ35 | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 1,372 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Grubość folii | 80 | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100222711 | |
| EAN / GTIN | 17891040302267 | |
| Numer producenta | 7100222711 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |