Description:
Créez des messages publicitaires attrayants pour une utilisation à court et à moyen terme avec le film imprimable 3M™ Scotchcal™ IJ35. Conçu pour l’impression en sérigraphie ou à jet d’encre base solvant, séchage UV et latex, il convient pour les graphiques en intérieur et extérieur avec une durabilité allant jusqu’à 6 ans. Notre film vinyle calandré (80µm) est disponible en brillant et mat tout en offrant une bonne imprimabilité pour laisser libre cours à votre imagination. Il utilise un adhésif permanent, sensible à la pression, pour une application facile sur des surfaces lisses et planes et sur des surfaces courbes simples. Le modèle IJ35C est également doté de la technologie de libération d’air 3M™ Comply™ pour une installation encore plus facile et sans bulles. Idéal pour les enseignes, les présentoirs de PLV, les expositions et les applications architecturales avec une durabilité allant jusqu’à 6 ans. À associer avec le film de protection brillant 3M™ Scotchcal™ 8508, satiné 3M™ Scotchcal™ 8509 ou mat 3M™ Scotchcal™ 8510.
Avantage(s):
- Film d’impression à dos adhésif calandré pour des applications à court et moyen terme
- Convient pour l’impression à jet d’encre, les solvants, les rayons UV, le latex et la sérigraphie
- Adhésif permanent, sensible à la pression
- Technologie adhésive 3M™ Comply™ pour une installation plus facile et sans bulles (IJ35C uniquement)
- Réception d’encre optimisée pour des impressions aux couleurs denses
- Disponible en finitions mates et brillantes
- Pour une utilisation sur des surfaces lisses et planes et sur des surfaces courbes simples
Recommandation(s):
- Enseignes, présentoirs de PLV, expositions et applications architecturales, y compris bâtiments et murs, affichages et enseignes opaques.