3M™ Cinta de PTFE 5480

Número de artículo: 7100221233
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 5480
Denominación del fabricante PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Embalaje sueltos
Color gris
Temperatura de almacenamiento mín. -54 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 260 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho sintético
Capacidad de estiramiento 100 %
Resistente a la temperatura de -54 grados
Resistente a la temperatura hasta 260 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje; Pegar
Características Resistente al calor; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 76,2 mm
Espesor S 0,09 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100221233
EAN / GTIN 00638060406519
Número del fabricante 7100221233
Número L L01310 1551
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de film PTFE calandrada 5480 de 3M™, de superficie extremadamente resbaladiza, ofrece buena adaptabilidad cuando se separa del rollo en comparación con las cintas de film de PTFE extruido habituales. Hemos desarrollado esta cinta como una solución rápida y fácil para reducir la fricción entre superficies en movimiento. Funciona como un medio antiadhesión o de liberación fácil entre superficies donde la presión, los cambios de temperatura y otros factores pueden crear una medida de adhesión. La aplicación de esta cinta puede contribuir a mejorar el movimiento de la superficie, eliminar chirridos y traqueteos y reducir el ruido de las máquinas. El PTFE es resistente a los agentes químicos y puede utilizarse como una barrera química temporal. La cinta puede usarse en un amplio intervalo de temperaturas, desde -54 °C hasta 260 °C, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones. Aplicaciones recomendadas: • Envoltura de rollos para procesamiento de bobinas, bandas y planchas donde puede haber materiales pegajosos y tintas • Agrupamiento y sujeción de cables a altas temperaturas • Reducción de chirridos y ruidos • Blindaje y protección contra agentes químicos • Desmoldeo para uniones de composites ¿Qué es PTFE? El politetrafluoroetileno (PTFE) es un material sintético que se utiliza en diversos sectores y aplicaciones para reducir el coeficiente de fricción. Debido a sus propiedades no adherentes y alta resistencia al calor, el PTFE se utiliza como revestimiento no adherente para sartenes y otros utensilios de cocina. Es un excelente material de aislamiento para aplicaciones eléctricas, debido a su ausencia de conductividad. El PTFE no reacciona a numerosos productos químicos, debido a la resistencia química de las uniones de fluoropolímero; esto lo hace efectivo para recipientes y tuberías para sustancias reactivas y corrosivas. El PTFE reduce la fricción, el desgaste y la eficiencia energética de la maquinaria. Debido a su baja fricción, el PTFE se utiliza en aplicaciones industriales donde se requiera deslizamiento entre piezas, tales como las de cojinetes, engranajes, planchas deslizantes, etc. En estas aplicaciones, ofrece un rendimiento significativamente mejor que el nailon o el acetal. 3M ha pasado este compuesto versátil por un proceso de extrusión.

Ventaja:

  • Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
  • Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados
  • Las cintas de film de PTFE calandradas de 3M™ son más adaptables que las cintas de film de PTFE extruidas habituales

Recomendación:

  • Para envolver rollos en procesos de fabricación