Taśma samoprzylepna z ołowiem 3M™ 420, srebrna, 100 mm x 33 m, 0,19 mm

Nr art.: 7100221142
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria 3M™ Bleiklebeband 420
Oznaczenie producenta 3M™ Bleiklebeband 420
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 100 mm
Grubość S 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100221142
EAN / GTIN 00638060406298
Numer producenta 7100221142
Numer L L01310 1911
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 420 firmy 3M™ to srebrna taśma zawierająca ołów, pokryta charakterystycznym zielonym klejem na bazie guma, który zapewnia dobrą przyczepność początkową oraz długotrwałą przyczepność, a po usunięciu nie pozostawia śladów na większości powierzchni. Jest to taśma niezwykle elastyczna i podatna na kształtowanie, którą można formować w skomplikowane i szczegółowe kształty oraz wzory. Podłoże ołowiane można pokryć powłoką brązową, aby całkowicie zakryć klej i zapewnić pełny kontakt folii ołowianej z metalowym podłożem. To połączenie metal-metal zapewnia ciągłość toru przewodzenia prądu i ogranicza gromadzenie się osadów w miejscu połączenia. Taśma została opracowana tak, aby była przewodząca elektrycznie i termicznie oraz wykazywała wysoką odporność na działanie kwasów i zasad, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w galwanotechnice lub jako osłona przed promieniowaniem. Pomysły na zastosowanie: Bariera przeciwpromieniowania, bariera przeciwwilgociowa, frez chemiczny. Waga i wyważenie elementów wyposażenia, kijów golfowych, rakiet tenisowych itp.

Zaleta:

  • Termiczny i elektryczny przewodnik ciepła i prądu elektrycznego
  • Dobra odporność na warunki atmosferyczne
  • Łatwe do wykrawania
  • Klej chemiczny odporny na działanie substancji chemicznych
  • Bardzo dobrze się formuje/jest elastyczny
  • Zawinięte w folię ochronną
  • Łączy w sobie specyficzne zalety ołowiu i systemu klejów chemicznie odpornych

Zalecenie:

  • Do przykrywania podczas galwanizacji
  • bariera przeciwradiacyjna
  • Bariera wilgoci
  • Frezowanie chemiczne