Taśma samoprzylepna z ołowiem 3M™ 420, srebrna, 12 mm x 33 m, 0,19 mm

Nr art.: 7000049101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria 3M™ Bleiklebeband 420
Oznaczenie producenta 3M™ Bleiklebeband 420
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049101
EAN / GTIN 00051138954116
Numer producenta 7000049101
Numer L L01310 462
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Descriere:

Banda de plumb 3M™ 420 este o bandă adezivă argintie care conține plumb, acoperită cu un adeziv distinctiv din cauciuc-rășină verde, care asigură o bună aderență inițială și o aderență de lungă durată, care curăță pe majoritatea suprafețelor. Este o bandă adezivă extrem de adaptabilă și flexibilă, care poate fi formată în forme și modele detaliate și complicate. Materialul de suport din plumb poate fi lustruit pentru a acoperi complet adezivul și pentru a permite foliei de plumb să intre complet în contact cu suportul metalic. Acest contact metal-metal duce la o continuare a traseului electric și reduce depunerile la punctul de legătură. Banda adezivă este formulată pentru a fi conductivă din punct de vedere electric și termic, cu rezistență puternică la acid și bază, ceea ce o face ideală pentru galvanizare sau protecție împotriva radiațiilor. Idei de aplicare: Bariera de radiații, bariera de umiditate, frezarea chimică. Greutatea și echilibrul echipamentului, cluburi de golf, rachete de tenis, etc

Avantaj:

  • Conductoare termice și electrice
  • Rezistență bună la intemperii
  • Perforare ușoară
  • Adeziv rezistent chimic
  • Foarte bine maleabil / suplu
  • Împachetat pe film de protecție
  • Combină avantajele specifice ale plumbului și ale sistemului adeziv rezistent chimic
  • Banda adezivă cu plumb 3M™ 420 este una dintre puținele benzi adezive cu plumb din întreaga lume
  • Conductoare termice și electrice

Recomandare:

  • Acoperiți banda adezivă în departamentul de galvanizare
  • Barieră de umiditate
  • Bandă adezivă pentru marcare sau ecranare în tehnologia cu raze X
  • Frezare chimică