Taśma pakowa Scotch® 311+, przezroczysta, 48 mm x 66 m, 0,065 mm

Nr art.: 7100220442
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
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
Seria Scotch® 311+
Oznaczenie producenta Scotch® Verpackungsklebeband 311+
Opakowanie karton
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od -6,6 °C
Temperatura przechowywania do 10 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -7 stopni
Maks. odporność na temperaturę 10 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie; Układanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,065 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100220442
EAN / GTIN 04054596796584
Numer producenta 7100220442
Numer L L01310 2127
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma pakowa Scotch® 311+ jest łatwa w użyciu i zachowuje swoją wydajność oraz wygląd, zapewniając wysoką przyczepność nawet w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Można go stosować w temperaturach od -6,6 °C do 10 °C (od 20°F do 50°F). Ta niezwykle niezawodna taśma pakowa do zastosowań przemysłowych doskonale nadaje się do zamykania opakowań, łączenia taśm oraz innych wymagających zastosowań związanych z pakowaniem. Dzięki swojej dużej sile przyczepności dobrze przylega do kartonów z tektury falistej o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Taśmę pakową Scotch® 311+ można nakładać szybko i łatwo ręcznie, za pomocą ręcznego odwijacza lub maszyny do zamykania kartonów 3M-Matic™. Możliwe obszary zastosowania: Żywność i napoje, Elektronika, E-fulfilment, Przemysł farmaceutyczny. Stała, wysoka wydajność zapewniająca bezpieczną dostawę. Taśma pakowa Scotch® 311+ została opracowana z myślą o zapewnieniu dobrej przyczepności i trwałości, niezbędnych w przypadku kartonów, które często narażone są na zagrożenia podczas transportu oraz niskie temperatury. Podłoże dobrze przylega do krawędzi i chropowatych powierzchni, zapewniając długotrwałą przyczepność. Dzięki natychmiastowej przyczepności i wytrzymałemu podłożu taśma ta posiada dokładnie te właściwości, które są niezbędne do zapewnienia niezmiennie wysokiej wydajności w trudnych warunkach.

Zaleta:

  • Wysokowydajna taśma pakowa do zastosowań przemysłowych, przystosowana do pracy w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur
  • Doskonale nadaje się do zamykania kartonów, łączenia, naprawy opakowań kartonowych oraz wymagających zastosowań w dziedzinie pakowania
  • Dobra wydajność w szerokim zakresie temperatur
  • Przylega do kartonów z tektury falistej o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu
  • Łatwa i szybka aplikacja ręczna, za pomocą ręcznych rozwijaczy lub maszyn do zamykania kartonów 3M-Matic™