Scotch® na těsnění krabic 311+, čirá, 48 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7100220442
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch® 311+
Označení výrobce Scotch® Verpackungsklebeband 311+
Obal Karton
Barva Transparentní
Teplota skladování od -6,6 °C
Teplota skladování do 10 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -7 stupně
Teplotní odolnost max. 10 stupně
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace; Uložení
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 48 mm
Tloušťka S 0,065 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100220442
EAN / GTIN 04054596796584
Číslo výrobce 7100220442
L-číslo L01310 2127
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Balicí páska Scotch® Packaging Tape 311+ se snadno manipuluje a zachovává si svůj výkon a vzhled, aby zajistila vysokou pevnost lepidla i v chladném a vlhkém prostředí. Lze jej aplikovat při teplotách pod bodem mrazu a při teplotě chlazení od -6,6°C do 10°C (20°F do 50°F). Tato vysoce spolehlivá průmyslová balicí páska je ideální pro uzavírání obalů, spojování a další náročné aplikace balení. Díky své silné přilnavosti přilne k vlnitým kartonovým krabicím s vysokým obsahem recyklovaného materiálu. Lepicí pásku Scotch® Packaging 311+ nanášejte rychle a snadno ručně pomocí ručního dávkovače nebo kartónového tmelu 3M-Matic™. E-Fulfillment farmaceutický průmysl trvale vysoký výkon pro bezpečné doručení Scotch® Packaging Tape 311+ je navržen tak, aby zajistil dobrou přilnavost a trvanlivost potřebnou pro kartony, které jsou často vystaveny nebezpečí přepravy a nízkým teplotám. Nosný materiál se dobře přizpůsobuje okrajům a drsným povrchům, aby zajistil dlouhotrvající přilnavost. Díky okamžité pevnosti lepidla a trvanlivé podložce má tento lepicí páska přesně vlastnosti potřebné k udržení vysokého výkonu v náročných prostředích.

Výhoda:

  • Vysoce výkonná průmyslová balicí páska vhodná pro vysokou vlhkost a nízké teploty
  • Vynikající pro utěsnění kartonu, spojování, opravy kartonu a náročné aplikace balení
  • Dobrý výkon v širokém teplotním rozsahu
  • Přilne k vlnitým kartonovým krabic s vysokým obsahem recyklovaného materiálu
  • Jednoduchá a rychlá ruční aplikace, s manuálními dávkovači nebo kartonovým těsněním 3M-Matic™