Czapka z daszkiem 3M™ First Base™ 3, model 2031217, seria Elite, czarno-szara, standardowy daszek, 70 mm

Nr art.: 7100217876
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100217876
EAN / GTIN 04054596712126
Numer producenta 7100217876
Numer L L01130 107073
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kaski ochronne 3M™ First Base™ 3 stanowią ochronę głowy zgodną z normą EN 812:A1 oraz w kilku wygodnych wersjach. Wszystkie kaski ochronne mają opatentowaną konstrukcję skorupy z tworzywa ABS, której ergonomiczny kształt zapewnia wyjątkowy komfort noszenia i chroni użytkownika przed lekkimi uderzeniami o stałe przedmioty. Ta konstrukcja zapewnia lepsze dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy. Dostępne są różne wersje, materiały, kolory i długości czaszy, aby sprostać wymaganiom użytkowników w różnych warunkach. Większość czapek z daszkiem z tej kolekcji można opcjonalnie ozdobić indywidualnym haftowanym logo.

Zaleta:

  • Chroni użytkownika przed lekkimi uderzeniami o stałe przedmioty
  • Zapewnia ochronę przed uderzeniami w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 812:A1
  • Opatentowana konstrukcja skorupy zapewnia lepsze dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy
  • Do wyboru różne modele, materiały, długości czaszy i kolory
  • Większość produktów z asortymentu można opcjonalnie ozdobić indywidualnym haftowanym logo

Zalecenie:

  • Lekkie zastosowania przemysłowe, produkcja ogólna