Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
De lichtgewicht microvezelstof vermindert vocht en maakt luchtcirculatie mogelijk
Mesh ventilatie aan de zijkanten en bovenkant voor meer ventilatie
Meer dan 360° reflecterende leidingen verbeteren het zicht en de veiligheid
Omschrijving:
3M™ First Base™ 3 Stootpet Elite voor industrieel gebruik biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze pet is gemaakt van een lichtgewicht microvezelstof met een zwarte/grijze kleur, en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde, met 360° reflecterende banden en een standaardkleplengte (70 mm). Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.
Kenmerk:
Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
Lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken
Ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde voor ademend vermogen
360° reflecterende banden voor meer zichtbaarheid en veiligheid
Flexibel schaalontwerp voor een goede pasvorm op verschillende hoofdmaten
Stijlvol ontwerp in twee kleuren
Plaats voor eigen geborduurd logo
Tip:
Lichte industrie, algemene productie