• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030616, Classic, Red Reduced Peak, 55mm

Nr art.: 7100217868
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100217868
EAN / GTIN 04054596715707
Numer producenta 7100217868
Numer L L01110 490
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in red for head protection to EN812:A1.

This baseball-style bump cap is made with lightweight micro-fibre fabric to reduce humidity and permit air circulation. Side-mesh ventilation also enhances breathability and comfort.

A flexible, patented acrylonitrile butadiene styrene (ABS) shell guards against bumps and lacerations, while also being ergonomically shaped for comfort. The design provides enhanced coverage for a wide range of head sizes, with a reduced peak length (55 mm) for enhanced upward vision.

Optional custom logo embroidery is available, together with a range of other colours.

Zaleta:

  • Protects wearer from light contact with stationary objects
  • Provides industrial bump protection to EN812:A1
  • Lightweight micro-fibre fabric reduces humidity and permits air circulation
  • Side-mesh ventilation enhances breathability
  • Flexible shell design fits a wide range of head sizes
  • Available in a range of colours
  • Optional custom logo embroidery

Zalecenie:

  • Light industry, general manufacturing