3M™ First Base™ 3 Classic bump cap, rød, afkortet top, 55 mm, 20 stk./boks 2030616

Art.-nr.: 7100217868
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100217868
EAN/GTIN 04054596715707
Producentnummer 7100217868
L-nummer L01110 490
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M First Base 3 bump caps er hovedbeskyttelse i henhold til en 812:A1 og fås i flere praktiske versioner. Alle kofangerkapper har et patenteret ABS-skaldesign, hvis ergonomiske form giver ekstra komfort og beskytter brugeren mod lette stød mod faste genstande. Designet giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser. Forskellige designs, tekstiler, farver og skærmlængder er tilgængelige for at opfylde behovene hos brugere i forskellige miljøer. De fleste kofangerkapper i denne serie kan eventuelt broderes med et individuelt logo.

Fordel:

  • Beskytter bærere mod lette stød mod faste genstande
  • Giver stødbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med en 812:A1
  • Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
  • Forskellige designs, tekstiler, skærmlængder og farver at vælge imellem
  • Størstedelen af sortimentet kan eventuelt broderes med et individuelt logo

Anbefaling:

  • Lette industrielle anvendelser, generel fremstilling