Oznakowanie pojazdów 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity 983-10, białe, z uszczelnionymi krawędziami, zgodne z normą ECE 104, 53,5 mm x 50 m

Nr art.: 7100213255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100213255
EAN / GTIN 08887862348592
Numer producenta 7100213255
Numer L L01130 110311
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Firma 3M oferuje szereg homologowanych, odblaskowych oznaczeń konturowych, które posiadają obowiązkowe oznaczenie zgodności z normą ECE i spełniają wszystkie wymagania regulaminu ECE 104. Wszystkie taśmy sygnalizacyjne posiadają klasę C, co oznacza, że są to najjasniejsze oznaczenia dopuszczalne według przepisów. Ponadto są łatwe w montażu, odporne na odklejanie się i inne uszkodzenia oraz zachowują swoją jasność i kolor nawet w trudnych warunkach.

Zaleta:

  • Mniej wypadków oznacza mniej przestojów, mniej utraconych zleceń oraz oszczędności w zakresie kosztów napraw
  • Poprawa wizerunku firmy poprzez bardziej proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa
  • Zabezpiecz swoją firmę przed ewentualnymi postępowaniami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem osób trzecich
  • Konstrukcja produktu bez zawartości PVC z wykorzystaniem technologii klejenia bezrozpuszczalnikowej
  • Jasne, żywe kolory
  • Doskonała widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy
  • Zachowuje właściwości odblaskowe nawet podczas deszczu oraz przy oglądaniu pod dużym kątem
  • Zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wody dzięki uszczelnieniu krawędzi
  • Klej wrażliwy na nacisk
  • Dopuszczalny zgodnie z normą ECE 104 klasy C
  • Na życzenie klienta możliwe umieszczenie logo
  • Dostępna jest wersja segmentowa przeznaczona do konkretnych zastosowań

Zalecenie:

  • Tablice ostrzegawcze montowane z tyłu pojazdów wielkogabarytowych
  • Materiał odblaskowy musi posiadać znak „E”, który potwierdza, że folia spełnia minimalne wymagania określone w przepisach.
  • Oświetlenie tylne musi być zgodne z „klasą RA2” lub posiadać elementy odblaskowe (tj.
  • np.
  • (folia odblaskowa 3M™ Diamond Grade™ DG³) oraz w przypadku oznaczeń bocznych „fluorescencyjny kolor ostrzegawczy” lub „niefluorescencyjny żółty odblaskowy”.
  • Czerwone lub żółte oznaczenia należy umieścić na tylnej części pojazdu, jak najbliżej jego zewnętrznych krawędzi.
  • Na bokach pojazdu należy umieścić żółte lub białe oznaczenia, które muszą pokrywać co najmniej 80 procent jego długości.