3M™ Diamond Grade™ Conspicuity Vehicle Markings 983-10, White, Edge Sealed, ECE 104 marked, 53.5 mm x 50 m

Réf.: 7100213255
Prix par 1 Unidad
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unidad (TVA incluse)
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
Référence article 7100213255
EAN / GTIN 08887862348592
Réf. fabricant 7100213255
Article hors catalogue L01130 110311
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Popis:

3M nabízí řadu homologovaných, reflexních obrysových značek, které nesou povinný identifikační kód pro kompatibilitu s ECE a splňují všechny požadavky předpisu ECE104. Všechny značkovací pásky jsou klasifikovány jako třída C, což znamená, že jsou nejjasnějšími značkami povolenými předpisy. Kromě toho se snadno instalují, jsou odolné proti loupání a jinému poškození a zachovávají si svou svítivost a barvu i v obtížných podmínkách.

Výhoda:

  • Méně nehod znamená méně prostojů, méně ztracených objednávek a úsporu nákladů na opravy
  • Vylepšete firemní image prostřednictvím aktivnějšího bezpečnostního chování
  • Chraňte svou společnost před případnými právními kroky souvisejícími s bezpečností třetích stran
  • Design výrobku bez PVC s technologií lepení bez rozpouštědel
  • Jasné, živé barvy
  • Vynikající jas ve dne i v noci
  • Udržuje odraz i v dešti a při pohledu ze širokého úhlu
  • Žádné vniknutí nečistot a vody skrz těsnění hran
  • Lepidlo citlivé na tlak
  • UN-ECE104 třída C schválena
  • Logo zákazníka je k dispozici na vyžádání
  • Segmentovaná verze je k dispozici pro konkrétní aplikace

Doporučení:

  • Zadní výstražné panely pro velká vozidla
  • Reflexní materiál musí být opatřen značkou „E“, aby bylo zřejmé, že fólie splňuje minimální požadavky předpisů.
  • Reflexní značení pro zadní značení musí být ″Class RA2″ nebo ″microprismatic″ (např.
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ reflexní fólie) a „fluorescenční varovný inkoust“ nebo „nefluorescenční žluté reflexní“ boční značky.
  • Červené nebo žluté označení musí být umístěno v zadní části vozidla co nejblíže vnějším okrajům vozidla.
  • Na bocích vozidla musí být umístěny žluté nebo bílé značky, které pokrývají alespoň 80 % jeho délky.