3M™ Protecta® E200 – standardowa uprząż zabezpieczająca typu zachodniego, czarna, rozmiar XL, 1161605

Nr art.: 7100207408
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta®
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Norma EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100207408
EAN / GTIN 00840779193585
Numer producenta 7100207408
Numer L L01130 111370
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezawodna ochrona oraz wysoki komfort noszenia i zakładania, a także dostępność w różnych wersjach i konfiguracjach – to cechy charakterystyczne standardowej uprzęży bezpieczeństwa 3M™ PROTECTA®. Nasza standardowa uprząż bezpieczeństwa na całe ciało nie ma luźnych końcówek pasów. Zwiększa to komfort noszenia i zapobiega plątaniu się paska. Ukryte etykiety informacyjne chronią ważne informacje przez cały okres użytkowania uprzęży bezpieczeństwa.

Zaleta:

  • Samoregulujący uchwyt do liny, ułatwiający zaczepianie i odczepianie karabinków
  • Wskaźniki upadku pozwalają łatwo sprawdzić, czy uprząż bezpieczeństwa jest nienaruszona, i przyczyniają się do bezpiecznego użytkowania
  • Proste i wyraźne oznaczenie wszystkich punktów mocowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
  • Brak luźnych końcówek pasków dla większego komfortu noszenia i zapobiegania zaplątaniu się
  • Duże oczko mocujące z tyłu

Zalecenie:

  • Zabezpieczenie podczas prac na wysokości