3M™ Protecta® E200 standardní bezpečnostní postroj ve stylu vesty, černý, XL, 1161605

Artiklové číslo: 7100207408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta®
Barva Černá
Druh produktu Zachycovací postroj
Materiál pás Polyester
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka vzadu
Norma EN 361

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100207408
EAN / GTIN 00840779193585
Číslo výrobce 7100207408
L-číslo L01130 111370
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivá ochrana a vysoký komfort při nošení a nošení a k dispozici v různých provedení a zařízeních – to je to, co odlišuje standardní celotělový kabelový svazek 3M™ PROTECTA®. Náš standardní celotělový postroj nemá žádné volné konce popruhu. To zvyšuje pohodlí a zabraňuje zamotání pásu. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.

Výhoda:

  • Samonastavovací držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
  • Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a pomáhají zajistit bezpečné použití
  • Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
  • Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání
  • Velká zadní západka

Doporučení:

  • Zajištění při práci ve výšce