Kombinezon ochronny 3M™ 4545, rozmiar 2XL, biały

Nr art.: 7100198132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
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
Seria 4545
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4545
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 2XL
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; antystatyczny; oddychająca
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100198132
EAN / GTIN 04054596670129
Numer producenta 7100198132
Numer L L01110 464
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kombinezon ochronny 3M™ 4545 zapewnia skuteczną ochronę przed rozpryskami cieczy, narażeniem na działanie niektórych substancji chemicznych oraz niebezpiecznymi cząstkami. Całkowicie biały kombinezon ochronny 3M 4545 spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży ochronnej przed substancjami chemicznymi, w tym EN 14126 (czynniki zakaźne), EN 1073-2 (cząstki skażone radioaktywnie), EN 1149, EN ISO 13688, typ 6 – rozpryski cieczy EN 13034 oraz typ 5 – pył EN ISO 13982-1. Składa się z wysokiej jakości dwuskładnikowej włókniny, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie i jest pokryta laminatem mikroporowatym, który prawie nie puszy się i zapewnia odprowadzanie ciepła oraz wilgoci przez mikroporowatą strukturę. Materiał ten jest wyjątkowo przyjemny w dotyku i dobrze się układa, dzięki czemu można go nosić przez dłuższy czas, co pozwala na wygodne wykonywanie pracy. Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wstawki w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort noszenia i swobodę ruchów, a materiał, który prawie nie mechaci się, ogranicza zanieczyszczenie otoczenia. Trzyczęściowa konstrukcja kaptura pozwala na stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej (PSA). Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z odpinaną patką zapewnia dodatkową ochronę i zmniejsza ryzyko narażenia skóry. Solidne szwy oraz częściowo obszyte krawędzie zmniejszają ryzyko przecieku i narażenia skóry, a także zwiększają wytrzymałość. Kombinezon ochronny posiada również powłokę antystatyczną zgodną z normą EN 1149, która ogranicza wyładowania elektrostatyczne i może zmniejszyć ryzyko powstawania iskier.

Zaleta:

  • Zapewnia ochronę przed szkodliwym dla zdrowia pyłem i rozpryskami cieczy w ograniczonym zakresie, w połączeniu z wygodą i wysokim poziomem ochrony zgodnie z kategorią III, typ 5/6.
  • Miękki i lekki, wyjątkowo niepuszczący się laminat mikroporowaty, który dobrze dopasowuje się do ciała i zapewnia swobodę ruchów
  • Trzyczęściowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z odpinaną patką, elastyczne wstawki w okolicy bioder i kostek, aby zmniejszyć ryzyko odsłonięcia skóry
  • Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wykończenia w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort i swobodę ruchów
  • Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 ogranicza wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyko powstawania iskier
  • EN 1073-2 Ochrona przed cząstkami skażonymi radioaktywnie

Zalecenie:

  • Praca w branży farmaceutycznej
  • Utylizacja azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Malowanie natryskowe i powlekanie
  • Prace izolacyjne
  • Łatwe czyszczenie przemysłowe
  • Konserwacja maszyn
  • Zastosowania w pomieszczeniach czystych
  • Szlifowanie i polerowanie
  • Produkcja cementu