3M™ Ochranný overal 4545 typ 5/6 bílý XXL

Artiklové číslo: 7100198132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 4545
Označení výrobce 3M™ Schutzanzug 4545
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost 2XL
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Kapuce; Prodyšné; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100198132
EAN / GTIN 04054596670129
Číslo výrobce 7100198132
L-číslo L01110 464
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4545 poskytuje účinnou bariéru proti stříkající kapalině, určitým chemickým zatížením a nebezpečným částicím. Čistě bílý ochranný oblek 3M 4545 splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně infekčních agens EN 14126, radioaktivních kontaminovaných částic EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, kapalných postříkání typu 6 EN 13034 a prachu typu 5 EN ISO 13982-1. Je vyroben z vysoce kvalitního dvousložkového fleece, který nabízí vysokou pevnost v tahu a je potažen obzvláště nízkým obsahem vlákna, mikroporézní laminát, který zajišťuje, že teplo a vlhkost unikají přes mikropóry. materiál je obzvláště pohodlný a snadno se nosí, takže můžete pohodlně pracovat. Pletené manžety a elastické panely v pase a kotnících poskytují větší pohodlí a svobodu pohybu, zatímco ultra-low-lint materiál snižuje znečištění životního prostředí. Třídílný design kapuce je kompatibilní s dalšími osobními ochrannými pomůckami (osobní ochranné prostředky). 2cestný zip s lepící klapkou poskytuje dodatečnou ochranu a snižuje riziko vystavení pokožky. Silné švy a částečně sehrané švy snižují riziko úniku a vystavení kůži a zlepšují robustnost. Ochranný oblek má také antistatický povlak podle EN 1149, který může snížit statický výboj a snížit riziko vzniku jisker.

Výhoda:

  • Poskytuje omezenou ochranu proti škodlivému prachu a tekutým postříkání v kombinaci s komfortem a vysokou ochranou podle CE kategorie III, typ 5/6.
  • Měkký a lehký mikroporézní laminát s velmi nízkým obsahem vlákna, který se dobře přizpůsobí tělu a umožňuje volnost pohybu
  • Třídílová kapuce, 2cestné zapínání na zip s lepící klapkou, elastické vložky na bocích a kotnících pro snížení rizika vystavení kůži
  • Pletené manžety a elastický pas a kotník pro větší pohodlí a rozsah pohybu
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními, kontaminovanými částicemi

Doporučení:

  • Práce ve farmaceutickém průmyslu
  • Likvidace azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Stříkání a lakování nátěrů
  • Izolační práce
  • Snadné průmyslové čištění
  • Údržba stroje
  • Aplikace pro čisté prostory
  • Broušení a leštění
  • Výroba cementu