3M™ HDT-A Debelostenska termokrčljiva cev z lepilom, črna, 85/26 mm, 1 m

Št. art.: 7100195505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100195505
EAN/GTIN 08712403596685
Številka proizvajalca 7100195505
L-število L01310 1241
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno krčljiva cev 3M™ HDT-A je debelestenska toplotno krčljiva cev iz modificiranega poliolefina, ki je povezan s sevanjem. Primeren je za uporabo na vseh plastičnih in ozemljitvenih kablih tako za instalacije na prostem kot za podzemne naprave. Uporablja se za izolacijo in tesnjenje priključkov vseh vrst, še posebej kot zunanja cev za krmilne linijske komplete. Za boljše tesnjenje ima lepilni premaz na notranji steni. Toplotno skrčljive cevi, ki so odporne na staranje, so odporne na UV žarke in odporne na številne kemične vplive. Njegova stopnja krčenja je štiri proti ena in se lahko uporablja v temperaturnem območju od –55 °C do +130 °C. je samougasljiv in je v skladu s standardom Lloyd's Register of Shipping MIL-I-23053/15.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske in energetske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev kablov, spajkalnih spojev, objemke in konektorjev
  • Izdelano iz poliolefina, razmerje skrčenja do 4,5:1
  • Mehanska in okoljska zaščita
  • Električna izolacija
  • SAE AS23053/15, certificiran razred 1 in skladen z RoHS 2011/65/EU