Tarcza do szlifowania precyzyjnego 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 8000, 75 mm, 8000, 30804

Nr art.: 7100193763
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 sztuki
  • Etapy zamówienia: 60 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Piaskowy beż
Oznaczenie producenta 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100193763
EAN / GTIN 50051131308041
Numer producenta 7100193763
Numer L L51710 492
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zacznij wykańczanie od etapu polerowania, używając tarcz do szlifowania precyzyjnego 3M™ Trizact™ Hookit™ o ziarnistości 8000. Dzięki temu lakiernicy mogą używać lżejszej szlifierki zamiast cięższej polerki do wygładzania rys po szlifowaniu papierem o ziarnistości 3000 lub drobniejszym. Te wytrzymałe tarcze zostały zaprojektowane do wygładzania bardzo drobnych śladów szlifowania, które zazwyczaj usuwa się za pomocą płynnej pasty szlifierskiej na podkładce. Zapewniają gładką powierzchnię i zmniejszają ryzyko powstawania hologramów, przetarć oraz innych wad. W wielu przypadkach lakiernik może pominąć etap zgrubnego polerowania i od razu przystąpić do polerowania wykończeniowego, stosując albo jednoetapowy proces polerowania firmy 3M, albo polerkę mimośrodową 3M. Materiały ścierne 3M™ Trizact™ zapewniają większą trwałość i spójną jakość wykończenia powierzchni – dzięki unikalnej konstrukcji opracowanej przez firmę 3M. Tarcze te charakteryzują się unikalną trójwymiarową strukturą materiału ściernego, która w miarę zużycia odsłania świeże, ostre minerały. Stosowanie tego produktu w połączeniu z innymi materiałami ściernymi 3M™ Trizact™ oraz w ramach systemu wykańczania lakieru 3M™ Perfect-It™ pozwala skrócić całkowity czas wykańczania.

Zaleta:

  • Znacznie ogranicz lub wyeliminuj nakład pracy związany z polerowaniem, stosując przed polerowaniem tarcze do szlifowania precyzyjnego 3M™ Trizact™ Hookit™ o ziarnistości 8000.
  • Są przeznaczone wyłącznie do szlifowania wilgotnego, charakteryzują się większą trwałością i mniejszym stopniem zapychania się niż w przypadku szlifowania na sucho.
  • Do usuwania śladów po szlifowaniu na powierzchniach lakierowanych należy stosować tarcze do szlifowania precyzyjnego 3M™ Trizact™ o ziarnistości 8000 po szlifowaniu ziarnem 3000 lub drobniejszym.
  • Użyj szlifierki, aby uzyskać powierzchnię gładką.
  • Dzięki temu rzadziej trzeba używać ciężkiej polerki.
  • Zmniejsz czas potrzebny na wykończenie, stosując nasze materiały ścierne o ziarnistości 8000 w połączeniu z innymi materiałami ściernymi 3M™ Trizact™ oraz jednym z systemów wykończeniowych lakieru 3M™ Perfect-It™.
  • W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykańczania, usuwanie śladów szlifowania za pomocą materiałów ściernych 3M™ Trizact™ pozwala ograniczyć powstawanie efektu hologramu, smug, ryzyko przeszlifowania oraz innych wad, które pojawiają się w wyniku stosowania bardziej agresywnych metod obróbki.
  • Dostępne w dwóch rozmiarach szklanek.