M™ Trizact™ Hookit™ penast brusilni disk 443SA, 75 mm, navaden, P8000, PN30804

Št. art.: 7100193763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 60 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100193763
EAN/GTIN 50051131308041
Številka proizvajalca 7100193763
L-število L51710 492

Opis

Izvedba:

Prečiščevanje prask, ki nastanejo med obdelavo barve pred poliranjem
Končate z barvno kodiranim sistemom za poliranje 3M Perfect-It III
Odpravlja potrebo po volnenih kompozitnih blazinicah in skrajša čas poliranja za večjo produktivnost
Za mokro mletje, ko je odsesavanje prahu izklopljeno

Opis:

Uporabite 3M™ Trizact™ Hookit™ Fine Sanding Disc 443SA za odstranjevanje sledi brušenja pred popravilom karoserijskih plošč s sistemom za poliranje 3M™ Perfect It™. Z našim penastim diskom lahko pred poliranjem popravite praske, ki so nastale med pripravo barve.

Lastnosti:

Izboljšanje prask, nastalih med pripravo barve pred poliranjem
Končna obdelava z barvno kodiranim sistemom za poliranje 3M Perfect-It III
Ni potrebe po uporabi volnenih kompozitnih blazinic in skrajšanje časa poliranja za večjo produktivnost.
Za mokro brušenje z izklopljenim odsesavanjem prahu