{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Zielony jodłowy | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Szerokość tarczy T | 22 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Platformy | 27 | |
| Kolor | Zielony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 7100192336 | |
| EAN / GTIN | 04054596606692 | |
| Numer producenta | 7100192336 | |
| Numer L | L51710 399 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |