Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS

Artikelnummer: 7100192336
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100192336
EAN/GTIN 04054596606692
Nummer fabrikant 7100192336
L-nummer L51710 399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbewerken van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat onze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze geven toegang tot lastig te bereiken plekken. Aluminiumoxide is een zeer hard mineraal, dat een hoge snijwerking biedt. Het wordt vaak gebruikt in toepassingen onder hoge druk zoals snijden en verwijderen van lasnaden, het werkt intensief bij het verwijderen van zware roest, dikke verf en corrosie zonder uithollingen achter te laten en het zorgt tegelijkertijd voor de voorbereiding van het basismateriaal eronder. Dit betekent dat gebruikers een coating van het werkstuk kunnen verwijderen om dit gereed te maken voor las- of lijmbewerkingen met dezelfde schijf. Hierdoor wordt de tijd bespaard die anders nodig is voor het verwisselen van schuurmiddelen. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en bieden weinig vibratie, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur.

Voordeel:

  • Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
  • Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
  • Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
  • Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
  • Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
  • Hoge snelheid en weinig vibratie

Advies:

  • Reinigen van lasnaden en verwijderen van zware roest, roestputjes, dikke verf, corrosie en verkleuringen van lasnaden

Diensten en productadviseurs

Meld u aan