{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Envision™ | |
| Oznaczenie producenta | Envision™ Schutzlaminat 8050M; Envision™ Schutzlaminat 8550M | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,372 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie | |
| Przejrzystość | 100 % | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 7100188411 | |
| EAN / GTIN | 00638060364758 | |
| Numer producenta | 7100188411 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |