3M™ Envision™ Matte Wrap Overlaminate 8550M, Transparent, 1520 mm x 50 m

Nr art.: 7100096260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Envision™
Oznaczenie producenta Envision™ Schutzlaminat 8050M; Envision™ Schutzlaminat 8550M
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 50 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100096260
EAN / GTIN 00051131125322
Numer producenta 7100096260
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Envision™ protective laminate 8550M is a PVC-free protective laminate used with 3M™ Envision™ print wrap film 480mc. The combination of both films results in an easy-to-handle, safe-to-process film sandwich that holds securely in beads even when stretched to up to 150%. The film is matte and highly transparent for brilliant inks.

Zaleta:

  • Provides long-term durability and protection for most graphic films
  • PVC-free highly transparent protective overlaminate
  • Matte finish minimizes glare
  • Offers better scratch resistance during installation compared to other gloss cast vinyl overlaminates
  • Installs in a wider temperature range compared to most PVC overlaminates
  • Highly conformable with excellent lifting resistance
  • Greater tensile strength resists tearing for faster removal
  • UL approved for slip resistance on interior floors graphics