Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, niebieskie kabłąki, powłoka Scotchgard™ zapobiegająca parowaniu i zarysowaniom (K&N), przezroczyste szkła, SF201SGAF-BLU-EU

Nr art.: 7100185279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Oznaczenie producenta SF201SGAF-BLU-EU
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kolor niebieskie; Przezroczysty
Właściwości ramy Osłona boczna; Otoczka zausznika; bez lateksu
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 18 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100185279
EAN / GTIN 04054596623996
Numer producenta 7100185279
Numer L L01110 88
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Jeśli szukasz lekkich, wygodnych i niedrogich okularów ochronnych, wybierz okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 200. Nasze okulary ochronne ważą zaledwie 18 g i są wygodne w noszeniu. Wyposażone są w technologię 3M™ zapewniającą równomierny rozkład nacisku na zauszniki, dzięki czemu zauszniki dostosowują się do indywidualnego rozmiaru głowy. Szerokie i elastyczne kabłąki, które zakrywają uszy, zapewniają solidną ochronę boczną i można je z łatwością łączyć z nausznikami ochronnymi. Kształt typu wraparound zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia i ogranicza zsuwanie się okularów ochronnych podczas ruchów głową.

Zaleta:

  • Niedrogie, lekkie (18 g) okulary ochronne 3M™ SecureFit™
  • Innowacyjna technologia rozkładu nacisku na zauszniki 3M™ SecureFit™ z rowkowanymi żebrami zapewnia stabilne dopasowanie i zoptymalizowany nacisk zauszników.
  • Kabłąki są elastyczne i dopasowują się do obwodu głowy użytkownika
  • Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem i zarysowaniami (dostępna w wybranych modelach)
  • Kształt typu wraparound dopasowuje się do konturu ciała, zapewniając pewne dopasowanie, które zapobiega zsuwaniu się
  • Płaskie i elastyczne kabłąki można z łatwością połączyć z nausznikami
  • Łatwe czyszczenie
  • Dostępne są piankowe oprawki chroniące oczy przed odłamkami
  • Dostępne są wkładki korekcyjne