3M™ SecureFit™ 200 Veiligheidsbril, blauw montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF201SGAF-BLU-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100185279
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100185279
EAN/GTIN 58887862343752
Nummer fabrikant 7100185279
L-nummer L01110 88

Omschrijving

Uitvoering:

Het montagesysteem van de bril is geschikt voor een breed scala aan hoofdmaten
De bril is voorzien van de gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie voor de slapen. Dit zorgt voor meer comfort en een comfortabele en stevige pasvorm door de druk over de oren te verdelen
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating is de bril mist- en krasvrij en voldoet hij aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN 166.
Zeer licht, slechts 18 gram
Door de vlakke en flexibele vorm in de slaap wordt de bril vaak gedragen in combinatie met oorbeschermers

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ 200 Serie zijn lichtgewicht veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie. Onze brillen bieden een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.

Kenmerk:

Kosteneffectieve, lichtgewicht (18 g) 3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen.
Innovatieve 3M™ SecureFit™ drukverdelingstechnologie voor de slaap met gegroefde ribbels zorgt voor een goede pasvorm en optimaliseert de druk op de slaap. De slapen zijn flexibel en passen zich aan de hoofdomvang van de drager aan
3M™ Scotchgard™ anticondenscoating biedt uitstekende anticondens- en antikras-eigenschappen (beschikbaar op bepaalde modellen).
De omsluitende vorm past zich aan de contouren aan voor een stevige pasvorm die verschuiven voorkomt
De platte en flexibele beugels zijn goed te combineren met oorbeschermers
Gemakkelijke reiniging
Schuimrubberen frame beschikbaar om ogen te beschermen tegen splinters
Inzetstuk met correctieglas beschikbaar