Scotch-Brite™ Clean & Finish schijf CP-DC, 150 mm x 8 mm, MED

Artikelnummer: 7100182610
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182610
EAN/GTIN 53134375206100
Nummer fabrikant 7100182610
L-nummer L51710 976

Omschrijving

Uitvoering:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean en Finish Schijven combineren flexibel materiaal en schuurkorrels om effecient oppervlaktes te blenden, reinigen en polijsten op diverse materialen zoals aluminium, RVS, kunststof, hout en glasvezel. Laat een schone, consistente finish na zonder het basismateriaal te beschadigen.

Kenmerk:

Zachte schuurkorrels en non-woven web zijn ideaal voor het reinigen, blenden, finishen en het verwijderen van lichte coatings en corrosie
Non-wovn 3D-structuur zorgt voor een lange levensduur en consistente finish
Vast te hechten aan excentrische schuurmachine (met een 3M™ Hookit™ steunschijf) voor een grotere snijsnelheid en groter oppervlakte bereik
Kan worden bevestigd aan een excentrische schuurmachine (met Hookit™ Steunschijf) voor een betere snijwerking en om grotere oppervlakken te behandelen

Tip:

For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications