Exécution:
Longueur totale: 280 mm
Largeur totale: 120 mm
Description:
La feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ utilise une toile non tissée malléable et divers types de minéraux pour le polissage, le nettoyage et la finition. Nos feuilles de nettoyage et de finition sont flexibles, ce qui leur permet d'atteindre des zones difficiles d'accès pour produire une finition uniforme.
Caractéristique(s):
Les minéraux abrasifs liés à des fibres non tissées sont idéaux pour le nettoyage, le mélange, la finition et l'élimination de revêtements légers et de la corrosion
Le tampon adaptable passe dans les coins et sur les surfaces profilées pour obtenir une finition uniforme.
Peut être plié, empilé ou roulé sur des surfaces plates, irrégulières ou profilées pour un nettoyage ou un conditionnement efficace.
Remarque(s):
Nettoyage, rectification et traitement efficaces du métal, du bois, des matériaux composites et des surfaces avancées