{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO | |
| Szerokość materiału ściernego | 158 mm | |
| Długość materiału ściernego | 224 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7100182588 | |
| EAN / GTIN | 54046719770705 | |
| Numer producenta | 7100182588 | |
| Numer L | L51710 174 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |