• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Scotch-Brite™ Hand Pad 7447+, 158 mm x 224 mm, AVF

Artiklové číslo: 7100182588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 1440 ks
  • K objednání po násobcích: 1440 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO
Šířka brusiva 158 mm
Délka brusiva 224 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182588
EAN / GTIN 54046719770705
Číslo výrobce 7100182588
L-číslo L51710 174
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Netkaný materiál Clean and Finish s pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzální použitelnosti je univerzální ruční podložka pro většinu standardních aplikací.

Výhoda:

  • Čištění a úprava materiál
  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Nylonové vlákno je k dispozici s abrazivní zrnitostí oxidu hlinitého nebo abrazivním zrnitostí z karbidu křemíku
  • Konzistentní, reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Nápadný liniový vzor s jemnou strukturou
  • Přizpůsobí se geometrii obrobku
  • Bez korozivních kovů
  • Rovnoměrné rozložení abrazivního zrna
  • Přizpůsobí se geometrii obrobku

Doporučení:

  • Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, hrubování povrchů barev, odstraňování dřevěných vláken, lehký odstraňování otřepů