• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Marker kulkowy 3M™, 1407-XR, komunikacja, pomarańczowy-czarny, 30 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100178466
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 sztuki
  • Etapy zamówienia: 30 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba 30 szt.
Min. zakres temperatur -20 °C
Maks. zakres temperatur 50 °C
Właściwości odporność na wodę
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Pisak steatytowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100178466
EAN / GTIN 00051128620526
Numer producenta 7100178466
Numer L L01310 2046
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pomarańczowy i czarny marker kulkowy 3M™EMS do kabli szerokopasmowych sprawia, że znakowanie, a tym samym późniejsze lokalizowanie podziemnych linii kablowych za pomocą lokalizatorów markerów 3M™ Dynatel™, jest niezwykle proste. Można go wykryć na głębokości do 1,50 metra; jest odporny na działanie minerałów, substancji chemicznych i zmian temperatury, dzięki czemu nadaje się do stosowania w każdym rodzaju gleby. Konstrukcja umożliwiająca swobodne unoszenie się w wodzie, umieszczona w wodoodpornej kulce z PE, gwarantuje, że znacznik zawsze samoczynnie ustawia się dokładnie w pozycji poziomej, niezależnie od położenia montażowego. Płyn znajdujący się wewnątrz kulki to mieszanka wody i glikolu propylenowego, która ulega biodegradacji i jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Znaczniki elektroniczne są uważane za najbardziej niezawodną metodę oznaczania istniejących lub nowo instalowanych obiektów – nawet pod śniegiem. Na ich działanie nie mają wpływu ani metalowe kanały czy rury, ani ogrodzenia czy linie wysokiego napięcia.

Zaleta:

  • Konstrukcja samonivelująca zapewniająca precyzyjne i poziome ustawienie
  • Umożliwia łatwe oznaczanie przewodów elektrycznych ułożonych w ziemi
  • Antena pasywna w wodoodpornej osłonie z polietylenu
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do 50 °C
  • Działa bez zewnętrznego źródła zasilania