• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ball Marker 3M™, 1407-XR, linee di comunicazione, arancione/nero, 30/scatola

Codice art.: 7100178466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 30 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 30 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100178466
EAN / GTIN 50051128620521
Codice del produttore 7100178466
Numero-L L01310 2046
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ball Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a un intervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.

Vantaggi:

  • Design autolivellante per un posizionamento preciso e orizzontale
  • Offre un'agevole marcatura dei cavi elettrici interrati
  • Antenna passiva in una coppa in polietilene impermeabile
  • Resiste a un intervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F)
  • Non richiede alcuna sorgente di alimentazione esterna
  • Il colore è conforme agli standard APWA
  • La versione iD marker permette la programmazione di informazioni specifiche del cliente