Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, certyfikat CE, kolor żółty, X5502V-CE

Nr art.: 7100175592
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria X5500
Oznaczenie producenta 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5502V-CE
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 0
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100175592
EAN / GTIN 04054596593374
Numer producenta 7100175592
Numer L L01110 576
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ z serii X5500 zapewnia bezpieczną i wygodną ochronę głowy. Seria ta została zaprojektowana z myślą o ogólnym zastosowaniu przemysłowym oraz codziennych wymogach bezpieczeństwa. Nasze hełmy, inspirowane najnowocześniejszymi hełmami wspinaczkowymi, zapewniają ochronę przed przedmiotami, które spadają. Można je regulować zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Dzięki naszemu łatwemu w obsłudze, 4-punktowemu systemowi zapięcia z zapadką pałąk na głowę można szybko i wygodnie dopasować do potrzeb. W hełmie zastosowano ekskluzywną, opatentowaną technologię rozkładu nacisku 3M™. Zapewnia nie tylko pewne dopasowanie, ale także zwiększa komfort noszenia. Technologia ta zmniejsza siłę oddziałującą na głowę nawet o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi paskami do kasków firmy 3M. Bezramkowa konstrukcja zapewnia niczym nieograniczony widok w górę. Dzięki temu można lepiej dostrzec i ominąć potencjalne zagrożenia w otoczeniu. Hełmy ochronne z serii X5500 są wyposażone w opatentowane czujniki 3M™ UVicator™, których kolor zmienia się z czerwonego na biały w przypadku szkodliwego promieniowania UV. Pod wpływem promieniowania UV skorupa kasku może stać się krucha, co ogranicza skuteczność ochrony. Po zmianie koloru czujnika można rozpoznać, kiedy należy wymienić hełm. Istniejące wyżłobienia i mocowania akcesoriów są kompatybilne z szeroką gamą osłon ochronnych 3M, nauszników ochronnych i innych akcesoriów. Dodatkowo można opcjonalnie zamontować pasek pod brodą. Hełm jest dostępny w wielu kolorach, z opcjonalnym systemem wentylacji lub bez. Spełnia wymagania normy EN 397 dotyczącej ogólnych zastosowań przemysłowych.

Zaleta:

  • Bezpieczna i wygodna ochrona głowy chroniąca przed przedmiotami, które spadają, oraz do ogólnego zastosowania przemysłowego
  • System opasek z ekskluzywną, opatentowaną technologią dyfuzji ciśnienia 3M™
  • 4-punktowe zapięcie zapadkowe pozwala użytkownikowi na regulację wysokości i dopasowania kasku dzięki kilku opcjom regulacji w pionie
  • Konstrukcja bez ramki (podobnie jak w kaskach wspinaczkowych) zapewniająca nieograniczoną widoczność w górę
  • Wgłębienia i zatrzaski do akcesoriów można łączyć z wieloma rodzajami wizjerów 3M, nauszników ochronnych i innych akcesoriów
  • Kompatybilny z paskiem pod brodą z plastikową klamrą
  • Opatentowany czujnik Uvicator sygnalizuje, kiedy należy wymienić hełm z powodu nadmiernego promieniowania UV
  • Certyfikowany zgodnie z normą EN 397 jako kask ochronny do zastosowań przemysłowych
  • Sprawdzono pod kątem odkształceń bocznych i rozprysków płynnego metalu
  • Dostępne w ośmiu kolorach, z opcjonalną wentylacją lub bez

Zalecenie:

  • Do zastosowań w budownictwie, przemyśle naftowym i gazowym, leśnictwie oraz przemyśle ogólnym

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "X5500" Zobacz wszystkie