{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | X5500 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5504NVE-CE | |
| Zapięcie | Zapięcie paska | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Długość daszka | 0 | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 62 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Odporność na temperaturę do | 50 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); UV 400 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 350 g |
| Numer artykułu | 7100175602 | |
| EAN / GTIN | 04054596593671 | |
| Numer producenta | 7100175602 | |
| Numer L | L01130 104890 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |