3M™ Scotch-Brite™ Superpad, zielony, 500 mm, 5 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100159895
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100159895
EAN / GTIN 50638060084583
Numer producenta 7100159895
Numer L L01130 109549
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przeznaczony specjalnie do skutecznego czyszczenia międzyokresowego mocno zabrudzonych podłóg, zarówno z powłoką, jak i bez. Do stosowania z maszynami jednotarczowymi lub automatycznymi maszynami do czyszczenia podłóg pracującymi z niską prędkością obrotową (od 175 do 600 obr./min).

Zaleta:

  • Sprawdzona gąbka Superpad zapewniająca lepszy połysk
  • Do codziennego szorowania niepokrytych podłóg twardych
  • Skuteczne usuwanie zabrudzeń z bardzo zanieczyszczonych powierzchni
  • Wkładka wielokrotnego użytku, którą można prać – pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie trzeba jej tak szybko wyrzucać
  • Stała wydajność i długa żywotność wkładów Superpad
  • Dostępne w rozmiarach pasujących do jednopłytowych i automatycznych maszyn do czyszczenia podłóg o niskiej prędkości obrotowej (od 175 do 600 obr./min)

Zalecenie:

  • Do szorowania lub lakierowania twardych podłóg oraz do usuwania powłoki z podłóg miękkich