Scotch-Brite™ Discos Verde, 505 mm, 5/Caja

Número de artículo: 7100159895
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100159895
EAN / GTIN 50638060084583
Número del fabricante 7100159895
Número L L01130 109549
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Especialmente para la limpieza intermedia eficiente de pisos muy sucios con y sin revestimiento. Para uso con máquinas de un solo disco o máquinas automáticas de limpieza de suelos a baja velocidad (revoluciones 175 a 600 rpm).

Ventaja:

  • Superpad probado para un mejor brillo
  • Para el lavado diario de pisos duros sin protección
  • Eliminación efectiva de la suciedad de superficies muy sucias
  • Almohadilla lavable y reutilizable: Rentable, ya que no necesita ser desechada pronto
  • Rendimiento constante durante una larga vida útil del superpad
  • Disponible en tamaños adecuados para máquinas de limpieza de suelos de un solo disco y automáticas de baja velocidad (revoluciones 175 a 600 rpm)

Recomendación:

  • Para fregar o volver a pintar pisos duros y despojar pisos blandos