Ściernica do przecinania 3M™ Silver, T42, 115 mm x 2,5 mm x 22 mm

Nr art.: 7100141056
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100141056
EAN / GTIN 04054596444362
Numer producenta 7100141056
Numer L L51710 1003
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki ściernicy do przecinania 3M™ Silver uzyskasz szybkie i równomierne cięcie w wielu zastosowaniach. Szybko tnie rury metalowe, tuleje, płaskie blachy i inne elementy. Tarcza zawiera nasze precyzyjne ziarno, które charakteryzuje się nieustannie ostrymi krawędziami tnącymi, dzięki czemu tnie materiał, a nie – jak w przypadku tradycyjnych ziaren ściernych – zeskrobuje go ani nie rozrywa. Dzięki temu zapewniają one znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne materiały ścierne z ziarnem ceramicznym oraz równomierną, stabilną i wysoką wydajność cięcia przez cały okres eksploatacji. Tarcę należy montować za pomocą szlifierki kątowej lub tnącej (sprzedawanej oddzielnie) i ze względów bezpieczeństwa należy zawsze używać jej z osłoną ochronną. Maksymalna prędkość obrotowa tarczy musi być większa lub równa maksymalnej prędkości obrotowej szlifierki kątowej.

Zaleta:

  • Szybko tnie rury metalowe, tuleje, płaskie blachy i inne elementy
  • Precyzyjnie formowane ziarna firmy 3M tną wyjątkowo szybko, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności
  • Trwałe tarcze o doskonałych parametrach eksploatacyjnych
  • Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak stal konstrukcyjna i stal nierdzewna
  • Zaprojektowane do użytku z odpowiednimi narzędziami i akcesoriami
  • Wskazówka bezpieczeństwa: przeznaczone wyłącznie do stosowania z narzędziami wyposażonymi w zatwierdzoną osłonę (zgodnie z normą DIN EN 12413 dotyczącą materiałów ściernych w postaci wiązanej)

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań w wielu branżach, np. w przemyśle stoczniowym, kolejowym oraz w innych gałęziach obróbki metali
  • Umożliwia szybkie cięcie rur metalowych i płaskich blach