Disque à tronçonner 3M™ Silver moyeu déporté, T42 115 mm x 2.5 mm x 22.23 mm, 36+

Réf.: 7100141056
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100141056
EAN / GTIN 04054596444386
Réf. fabricant 7100141056
Article hors catalogue L51710 1003

Description

Exécution:

Coupe rapidement à travers les tubes métalliques, les manchons, les tôles plates et autres pièces à usiner
la technologie pointeau de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, ce qui contribue à augmenter la productivité
Disques durables avec d'excellentes performances
Convient à une large gamme de matériaux tels que l'acier de construction et l'acier inoxydable
Conçu pour être utilisé avec les outils et accessoires appropriés

Description:

Le disque à tronçonner 3M™ Silver est conçu pour offrir une combinaison imbattable de performance et de valeur. Il coupe rapidement les tuyaux métalliques, tubes et plaques. Le disque durable utilise notre grain profilé calibré pour offrir une coupe rapide et homogène.

Caractéristique(s):

Les grains formés avec précision par 3M coupent exceptionnellement vite et contribuent ainsi à augmenter la productivité.
Ecrans durables avec de grandes caractéristiques de performance
Convient à une grande variété de matériaux tels que l'acier de construction et l'acier inoxydable
Conçu pour être utilisé avec les outils et accessoires appropriés
Consigne de sécurité : uniquement destiné à une utilisation avec des outils dotés d'un capot de protection homologué (conformément à la norme DIN EN 12413 pour les abrasifs agglomérés).

Remarque(s):

Convient pour des applications dans de nombreux secteurs, tels que la construction navale, les chemins de fer et d'autres applications de traitement des métaux.
Permet une découpe rapide à travers les tubes métalliques et les tôles plates