Wymienna tarcza stykowa 3M™ do pilarki taśmowej, 10 mm, 33583

Nr art.: 7100132678
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100132678
EAN / GTIN 00051131335837
Numer producenta 7100132678
Numer L L01130 104546
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Każdy zestaw wymiennych kółek stykowych 3M™ do pilarek taśmowych zawiera jedno wytrzymałe kółko stykowe oraz śrubę montażową. Koło dociskowe i śruba są przeznaczone specjalnie do szlifierek taśmowych 3M™ (modele TN 33573 i 33575). To koło dociskowe zapewnia płynną pracę i maksymalną trwałość taśm ściernych. Umożliwia lakiernikom dotarcie do trudno dostępnych miejsc i doskonale nadaje się do usuwania spoin punktowych, okrawania, czyszczenia i wykańczania

Zaleta:

  • Przeznaczone specjalnie do maszyn do szlifowania taśmowego 3M™ (TN 33573 i 33575) oraz taśm ściernych 3M™ Cubitron™ II
  • Wymiana koła stykowego, a nie całego ramienia stykowego
  • Koło dociskowe z gumy jest elastyczne i zapewnia większą trwałość taśmy ściernej
  • Płynna praca pilarki taśmowej i taśm ściernych przy zachowaniu doskonałych wyników
  • Zestaw zawiera wytrzymałe koło stykowe oraz śrubę montażową