3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas, 10 mm, 33583

Número de artículo: 7100132678
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100132678
EAN / GTIN 00051131335837
Número del fabricante 7100132678
Número L L01130 104546
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cada kit de repuesto de rueda de contacto para lijadoras de minibandas 3M™ contiene una rueda de contacto duradera y un tornillo de instalación. La rueda de contacto y el tornillo están diseñados específicamente para las lijadoras de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575). Esta rueda de contacto se ha concebido para ofrecer un funcionamiento suave y aumentar al máximo la vida útil de las bandas abrasivas. Permite a los técnicos llegar a las zonas de difícil acceso y es ideal para eliminar soldaduras por puntos y realizar tareas desbarbado, limpieza y acabado.

Ventaja:

  • Diseñados específicamente para las lijadoras de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575) y las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II
  • Sustituya únicamente la rueda de contacto, no el conjunto del brazo de contacto completo
  • La rueda de contacto de caucho es flexible para prolongar la vida útil de la banda abrasiva
  • Hacen que la lijadora de minibandas y las bandas abrasivas sigan funcionando con suavidad y al máximo rendimiento
  • El kit contiene una rueda de contacto duradera y un tornillo de instalación