Folia poliestrowa 3M™ ET 45, wzmocniona włóknem szklanym, przezroczysta, 19 mm x 55 m x 0,2 mm

Nr art.: 7100116873
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116873
EAN / GTIN 04054596282711
Numer producenta 7100116873
Numer L L01310 1733
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym Scotch® 45 łączy w sobie dobre właściwości elektryczne folii poliestrowej z wysoką stabilnością taśmy z tkaniny szklanej. Taśma izolacyjna o grubości 0,177 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 5 500 woltów i dzięki odporności termicznej do 105 °C należy do klasy materiałów izolacyjnych A. Jednocześnie taśma poliestrowa nadająca się do zadruku jest pokryta trudnopalnym, niezwykle wytrzymałym klejem silikonowym utwardzanym na gorąco, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Dzięki temu nadaje się do wszelkiego rodzaju wiązania, mocowania i zawieszania przy dużym obciążeniu mechanicznym. Ze względu na wyjątkową wytrzymałość na rozdarcie taśma ta nadaje się również do wiązania kabli średniego napięcia w sposób odporny na prąd zwarciowy. Ponieważ przezroczysta taśma poliestrowa nie jest odporna na promieniowanie UV, w przypadku zastosowań na zewnątrz konieczne jest zabezpieczenie jej taśmą izolacyjną z PVC.

Zaleta:

  • Przeznaczony do zastosowań, w których wymagana jest zarówno odporność na przebicie folii poliestrowej, jak i wysoka wytrzymałość mechaniczna włókna szklanego
  • Niska rozciągliwość, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i na rozdarcie krawędzi
  • Nadaje się między innymi do izolacji w transformatorach suchych, uzwojeń silników, mocowania końcówek przewodów i nie tylko
  • Certyfikat UL dla temperatur do 130 °C
  • Całkowita grubość 0,20 mm

Zalecenie:

  • Wiązanie i mocowanie przewodów / kabli
  • Owijanie cewek